エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571378
品番
EA616GC-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
9.5×11.5
全長(mm)
245
質量(g)
122
サイズ(inch)
9/16×5/8