EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387 EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387 EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387 EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387 EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387 EA616GC-208 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ 64571387

5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64571387 品番EA616GC-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)11.1×12 全長(mm)274 質量(g)156 サイズ(inch)5/8×3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする