エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
13/16"x 7/8" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571405
品番
EA616GC-209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
13.5×14.5
全長(mm)
301
質量(g)
175
サイズ(inch)
13/16×7/8