エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
15/16"x 1" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571414
品番
EA616GC-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
14.5×15
全長(mm)
340
質量(g)
375
サイズ(inch)
15/16×1