エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
1"x1・1/16" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571423
品番
EA616GC-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
15×16
全長(mm)
368
質量(g)
460
サイズ(inch)
1×1-1/16