エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
16x18mm/200mm スターターめがね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571475
品番
EA616GJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
16×18
全長(mm)
200
質量(g)
130