エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64571764
品番
EA617AH-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,250
販売価格(税別)
¥
57,500
バスケットに入れる
セット内容
<セット内容42点>
ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5・6.5mm
He×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm
TORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ポジビット:#1・#2・#3
ラチェットハンドル:152mm
エクステンションバー:56mm
スイベルエクステンションバー:150mm
ナットエクストラクター
差込角(sq.)
1/4"