エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64571773
品番
EA617AH-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
変角ラチェットは軸部が空回りするため、早回しが可能(0°の状態のみ)。
セット内容
<セット内容>:26点
ソケット(6角):5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm
変角ラチェットハンドル:152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)
エクステンションバー:150mm
ビットアダプター:37mm(六角シャンク1/4”)
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5mm
Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mm
TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30
ポジドライブビット:#1・#2
ビット全長:50mm
差込角(sq.)
1/4"