1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク・ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64573539 品番EA617AN-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,450
販売価格(税別)
49,500

ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。

セット内容
ラチェットハンドル:281mm
エクステンションハンドル:271mm
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
エクステンションバー:250mm
差込角(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする