EA617AS-105A 3/8"DRx 5/8"  [CROW FOOT]スパナ エスコ 64573566 EA617AS-105A 3/8"DRx 5/8"  [CROW FOOT]スパナ エスコ 64573566

3/8"DRx 5/8" [CROW FOOT]スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64573566 品番EA617AS-105A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730
材質スチール 全長(mm)40.5 サイズ5/8" 外径(Φmm)31.8 差込角(inch)3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする