エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx13/16" [CROW FOOT]スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64573584
品番
EA617AS-108A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
49.2
サイズ
13/16"
外径(Φmm)
40.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7886-86