エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
3/8"DRx 1" [CROW FOOT]スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64573593
品番
EA617AS-110A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
57.1
サイズ
1"
外径(Φmm)
52.3
差込角(inch)
3/8"