エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64573627
品番
EA617BC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容
<セット内容19点>
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):117mm
エキステンションバー(クイックリリース):54・150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
T型スライドハンドル:116mm
ケース寸法(mm)
227×131×57
差込角(sq.)
1/4"
全質量(g)
978