エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
3/8"DR ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64573697
品番
EA617CC-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,970
販売価格(税別)
¥
62,700
バスケットに入れる
15pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
セット内容
ラチェットハンドル:193mm
エクステンションバー:76・240mm
ユニバーサルジョイント
サイズ
(ソケット(12角))8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
質量(g)
1434
ケース寸法(mm)
322×134×57
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2239-19