エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR ソケットレンチセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64573776
品番
EA617CJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ミラー仕上げ。
セット内容
ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"
ディープソケット(6角):1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"
ラチェットハンドル:75・750mm
エクステンションバー:75・750mm
ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm
ユニバーサルジョイント:ユニバーサルジョイント…75・150mm
6ポイントソケット
仕様
ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-2242-86