EA617CJ-9 1/4"DR スプラインソケットレンチセット エスコ 64573785 EA617CJ-9 1/4"DR スプラインソケットレンチセット エスコ 64573785 EA617CJ-9 1/4"DR スプラインソケットレンチセット エスコ 64573785

1/4"DR スプラインソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64573785 品番EA617CJ-9
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6504,598

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。

セット内容
<セット内容24点>
スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:4.0・5.5・6.5mm
Hexビット:4.0・5.0・6.0mm
ヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20
ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)
ラチェットハンドル:142mm
エクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする