EA617DC-18 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574144 EA617DC-18 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574144 EA617DC-18 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 64574144

1/2"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64574144 品番EA617DC-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,030
販売価格(税別)
117,300

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。

セット内容
ラチェットハンドル:265.5mm
エクステンションバー :75・130・255mm
T型スライドハンドル:300mm
ユニバーサルジョイント
ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする