エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
3/8"DRx350mm エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64574205
品番
EA617DG-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
仕様
各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
350
外径(Φmm)
17
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2244-23