エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx 3/8" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574293
品番
EA617DJ-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
仕様
各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)
25
外径(Φmm)
14
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
3/8”