エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574598
品番
EA617DR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
仕様
凸差込角:3/4"
凹差込角:1/2"
全長(mm)
48
質量(g)
140
アズワン品番
64-2244-61