エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
1/2"DRx380mm エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64574616
品番
EA617DS-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
仕様
各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5
全長(mm)
380
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2244-26