エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574853
品番
EA617EL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
仕様
凸差込角:1/2"
凹差込角:3/4"
全長(mm)
55
質量(g)
200
アズワン品番
64-2244-63