エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
3/4"DRx150mm エクステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64574869
品番
EA617EL-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
仕様
各部サイズ:●全長(L:mm):150●軸径(D1:mm):25●ソケット外径(D2:mm):36
全長(mm)
150
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2244-28