曜日別特売
EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット エスコ 64574896

 

EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット エスコ 64574896
EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット エスコ 64574896
EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット エスコ 64574896
EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット エスコ 64574896

1"DRx34mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64574896
品番
EA617VA-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,494
販売価格(税別)
¥9,540
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):31
ソケット部外径(d1:mm):47
質量(g)
398
対辺(mm)
34
外径(Φmm)
47
全長L1(mm)
67
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
24
寸法t2(mm)
34
外径d2(Φmm)
43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする