エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575009
品番
EA617VE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):43
質量(g)
390
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
43
全長L1(mm)
85
差込角(inch)
1"
アズワン品番
64-2241-59
軸長L2(mm)
25