EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット エスコ 64575027 EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット エスコ 64575027 EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット エスコ 64575027 EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット エスコ 64575027

3/4"DRx3/4" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575027 品番EA617WC-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):18.6
ソケット部外径(d1:mm):28.5
質量(g)176 全長L(mm)50 外径(Φmm)28.5 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)26 アズワン品番64-2243-30 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする