EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット エスコ 64575036 EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット エスコ 64575036 EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット エスコ 64575036 EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット エスコ 64575036

3/4"DRx13/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575036 品番EA617WC-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,237
販売価格(税別)
5,670
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):19.4
ソケット部外径(d1:mm):31
質量(g)190 全長L(mm)51 外径(Φmm)31 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)16.5 寸法t2(mm)25.1 アズワン品番64-2243-31 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)13/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする