エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx7/8" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575045
品番
EA617WC-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):21
ソケット部外径(d1:mm):33
質量(g)
240
外径(Φmm)
33
全長L1(mm)
51
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
24.5
アズワン品番
64-2243-32
外径d2(Φmm)
34.7
対辺(inch)
7/8