エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx15/16" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575054
品番
EA617WC-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):22.5
ソケット部外径(d1:mm):34
全長(mm)
51
質量(g)
248
全長L(mm)
52
外径(Φmm)
34
寸法t1(mm)
18.5
寸法t2(mm)
24.2
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-33
外径d2(Φmm)
34.7
対辺(inch)
15/16