EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット エスコ 64575063 EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット エスコ 64575063 EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット エスコ 64575063 EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット エスコ 64575063

3/4"DRx1" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575063 品番EA617WC-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):38
ソケット部外径(d1:mm):37
質量(g)251 全長L(mm)52 サイズ(inch)1 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)24.8 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-34 外径d2(Φmm)38 対辺(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする