エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・1/8" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575088
品番
EA617WC-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,754
販売価格(税別)
¥
6,140
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):27.5
ソケット部外径(d1:mm):41
質量(g)
297
全長L(mm)
57
外径(Φmm)
41
サイズ(inch)
1.1/8
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
32.5
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-36
外径d2(Φmm)
38
対辺(inch)
1.1/8