EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64575124 EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64575124 EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64575124 EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット エスコ 64575124

3/4"DRx1・7/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575124 品番EA617WC-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,107
販売価格(税別)
7,370
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):35.3
ソケット部外径(d1:mm):50
質量(g)395 全長L(mm)60 外径(Φmm)50 寸法t1(mm)27 寸法t2(mm)33.2 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-40 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする