エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・1/2" ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575133
品番
EA617WC-112
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,107
販売価格(税別)
¥
7,370
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):36.8
ソケット部外径(d1:mm):52
質量(g)
415
全長L(mm)
64
外径(Φmm)
52
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
36.8
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-41
外径d2(Φmm)
40.5
対辺(inch)
1.1/2