エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・5/8" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575149
品番
EA617WC-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):56
質量(g)
469
全長L(mm)
67
外径(Φmm)
56
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
37.5
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-42
外径d2(Φmm)
40
対辺(inch)
1.5/8