エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・3/4" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575167
品番
EA617WC-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):59.5
質量(g)
524
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
59.5
寸法t1(mm)
70
寸法t2(mm)
40.5
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-44
外径d2(Φmm)
40
対辺(inch)
1.3/4