EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット エスコ 64575176 EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット エスコ 64575176 EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット エスコ 64575176 EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット エスコ 64575176

3/4"DRx1・13/16" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575176 品番EA617WC-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):61.5
質量(g)585 全長L(mm)73 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)43.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-45 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.13/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする