エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・7/8" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575185
品番
EA617WC-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):63.5
質量(g)
621
全長L(mm)
76
外径(Φmm)
63.5
寸法t1(mm)
34
寸法t2(mm)
45
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-46
外径d2(Φmm)
40
対辺(inch)
1.7/8