エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575203
品番
EA617WD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):34.7
サイズ
T60
質量(g)
265
先端寸法(mm)
13.2
全長L1(mm)
80
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2244-83
軸長L2(mm)
25