EA617WD-70 3/4"DRxT70  [TORX] ビットソケット エスコ 64575219 EA617WD-70 3/4"DRxT70  [TORX] ビットソケット エスコ 64575219 EA617WD-70 3/4"DRxT70  [TORX] ビットソケット エスコ 64575219 EA617WD-70 3/4"DRxT70  [TORX] ビットソケット エスコ 64575219

3/4"DRxT70 [TORX] ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575219 品番EA617WD-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
サイズT70 質量(g)285 先端寸法(mm)15.5 全長L1(mm)80 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2244-84 軸長L2(mm)25 ソケット径(Φmm)34.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする