EA617WE-22 3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ 64575255 EA617WE-22 3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ 64575255 EA617WE-22 3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ 64575255 EA617WE-22 3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ 64575255

3/4"DRx22mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575255 品番EA617WE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):19
ソケット部外径(d1:mm):32
質量(g)374 対辺(mm)22 外径(Φmm)32 全長L1(mm)90 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.2 アズワン品番64-2244-87 外径d2(Φmm)34.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする