エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx30mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575289
品番
EA617WE-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):24
ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)
443
対辺(mm)
30
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
42
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
62.8
アズワン品番
64-2244-90
外径d2(Φmm)
38