EA617WE-34 3/4"DRx34mm  ディープソケット エスコ 64575307 EA617WE-34 3/4"DRx34mm  ディープソケット エスコ 64575307 EA617WE-34 3/4"DRx34mm  ディープソケット エスコ 64575307 EA617WE-34 3/4"DRx34mm  ディープソケット エスコ 64575307

3/4"DRx34mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575307 品番EA617WE-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):31
ソケット部外径(d1:mm):47
質量(g)562 対辺(mm)34 全長L(mm)90 外径(Φmm)47 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.4 アズワン品番64-2244-92 外径d2(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする