エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx41mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575325
品番
EA617WE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):38
ソケット部外径(d1:mm):55.5
質量(g)
714
対辺(mm)
41
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
55.5
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
58.5
アズワン品番
64-2244-94
外径d2(Φmm)
40