EA617XM-210 1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64575544 EA617XM-210 1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64575544 EA617XM-210 1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64575544

1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575544 品番EA617XM-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6 サイズT10 先端寸法(mm)2.7 全長L1(mm)28 差込角(inch)1/4 軸長L2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする