エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの プラス/マイナス
1/4"DR/#2 [Pozidriv]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575623
品番
EA617XM-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
仕様
ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズ
#2
質量(g)
11
全長L1(mm)
28
差込角(inch)
1/4"
軸長L2(mm)
16