エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
1/4"DR/117mm ラチェットハンドル(クイックリリース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575639
品番
EA617XR-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部厚み:10.7mm
全長(mm)
117
質量(g)
90
送り角度(°)
17
差込角(inch)
1/4
ヘッド幅(mm)
22.6