エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64575648
品番
EA617XR-18A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部厚み:10.7mm
全長(mm)
153
質量(g)
96
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-2247-73
ヘッド幅(mm)
22.6