エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64575657
品番
EA617XR-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部厚み(a:mm):10.7
全長(mm)
117
質量(g)
85
送り角度(°)
4.5
アズワン品番
64-2247-75
ヘッド幅(mm)
22.6
対辺寸法(inch)
1/4"