※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲート工業
ゲート工業の 仮設機材
ゲート工業の 単管パイプ
単管パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(m)
1
入数(本)
150
注文コード
64575719
品番
18tkn-10b-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・入数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途
建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質
鋼
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
1
規格
STK700
外径(Φmm)
48.6
質量(kg/本)
2.08
メッキ
溶融亜鉛めっき
入数(本)
150
注意
納品先が法人名義の屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります
※荷下ろしの際、手降ろし不可。フォークリフトが必要です。事前にご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません