EA617YS-202 3/8"DRx  5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575833 EA617YS-202 3/8"DRx  5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575833 EA617YS-202 3/8"DRx  5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ 64575833

3/8"DRx 5/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575833 品番EA617YS-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
仕様
スパナ部外径(b:mm):34.8
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):27.7
質量(g)58 全長L(mm)45 サイズ(inch)5/8 差込角(inch)3/8" 対辺(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする